電線 comのおすすめ人気ランキング

2026/02/05更新
963件の「電線 com」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線用ケーブル」、「電源線」、「CVケーブル」などの商品も取り扱っております。
フロート式レベルセンサー FS-2S形 ノーケンランキング1位
1台で油面の上下限制御が可能。制御幅を自由に設定することが可能。 自己保持機能付き。電磁弁などの大容量の負荷を直接駆動することが可能。
用途油圧ユニットやボイラー用燃料サービスタンクなどに最適。材質(端子ボックス)PF、(カバー)PP、(フランジ・フロート・ロッド棒)SUS304、(べローズ)クロロプレンゴム寸法(mm)(フロート)Φ84×H10、(ロッド棒)Φ6質量(kg)約1内径(Φmm)(フロート)10.5フランジJIS 5K 50A相当構造IP42使用温度(℃)0~80使用範囲開放タンク動作特性(測定可能液比重)0.85以上(制御巾)60-850mm*L=1000mmの場合適合電線径G3/4相当測定流体液体比重測定範囲0.85以上耐衝撃(m/s2)100吃水(mm)51関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/2S-CAT.No318B.pdf
1個
23,980税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

VVFケーブル カワイ電線ランキング2位
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。 施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル全長(m)100シース標準厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
16,980税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード 富士電線工業ランキング3位
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(497種類の商品があります)

VVFケーブル 弥栄電線ランキング4位
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。 シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)60定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5
1巻ほか
14,980税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

ビニルコード 伸興電線ランキング5位
伸興電線ビニルコード
導体に集合軟銅より線を使用し、絶縁体とシースは軟質塩化ビニルで被覆しています
規格電気用品安全法JIS規格JIS C3312「 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル
1巻(10m)
1,598税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

高粘度、高腐食液に強い。可動部の動きが小さく長寿命。安定した動作。
用途粘着性・腐食性の高い液体に最適。使用温度(℃)0~70構造IP23使用範囲開放タンク(水深5m以下)取付ねじG1、(検出パイプ)Rc1/2適合電線径G3/4相当耐圧力(kPa)0~100耐衝撃(m/s2)100測定流体液体関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/fp.pdf
1個
22,980税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

伸興電線ビニルコード
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆のコードです。絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式の為、配線接続が容易です
構造より線コネクタ形状両端コネクタなしコネクタなし使用場所屋内給電方式PoE非対応爪折れ防止非対応
1巻(10m)ほか
1,198税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。種類産業機械用ケーブルシース厚(mm)1絶縁体厚さ(mm)0.6定格電圧(V)300RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,798税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。 用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。高い信頼性と安全性。
用途横取付形でビルジタンクや油タンクなどの警報用に最適。材質(端子ボックス)ADC12、(取付)SUS304、(フロート)SUS316質量(kg)約1.5取付JIS 5K 40A構造IP44使用温度(℃)‐10~120動作特性(液位)ON:‐3±3mm以下、OFF:‐12±3mm以下、(フロート可動範囲)‐60~30mm適合電線径G3/4相当測定流体液体耐圧力(MPa)2.5耐衝撃(m/s2)100動作角度(ON/OFF)0~‐14度関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/fm_hm.pdf
1個
29,980税込32,978
4日以内出荷

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)VVFケーブル
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線種類電力ケーブル適合規格E定格電圧(V)600全長(m)100材質(シース)非鉛ビニル材質(絶縁体)非鉛ビニル難燃性60度傾斜絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)シース厚(mm)1.5試験電圧(V/1分)AC1500定格温度(℃)60材質(導体)電気用軟銅線
1巻
14,980税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
1本
3,198税込3,518
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

フラットな振動板を採用。抜群の耐久性。感度調整が可能。小形で軽量。
用途粉粒体専用、小形機器組込みにも最適。材質(振動板)SUS316、(電線引出口)PC、(本体)SUS304、(ケーブル)軟質PVC質量(g)約220構造IP55相当表示(電源・動作表示灯)通電・非検出表示時:緑色点灯、通電・検出表示時:赤色点灯、通電・復帰遅延時:橙色点灯電源電圧(V)24DC(18~30DC)取付ねじG3/4制御出力NPNオープンコレクタ出力(検出時動作)消費電流(mA)20以下(24V DC)測定流体紛体、粒体(Φ5以下が検出できる目安)使用環境(温度)‐10~60(結露なきこと)、(湿度)95%RH比重測定範囲見掛比重0.2以上取付け方法ねじ取付耐振動性能10~55Hz、復振幅1.5mm耐圧力(kPa)500(取付部除く)開閉容量(A)100mAMax.(残留電圧1V以下)関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/vp11.pdf
1個
21,980税込24,178
当日出荷

見かけ比重が小さい粉粒体のレベル制御が可能。取扱が簡単。 二点支持構造の振動板を採用。使用条件に応じた形式の選択が可能。
用途見掛比重が0.02以上の微粉体の検出に最適。材質(接紛部)SUS304、NBR、(ハウジング部)ADC12アクリル塗装寸法(mm)L=159寸法L(mm)159構造接紛部:IP68相当、ハウジング部:IP65相当使用温度(℃)接粉部:‐20~80、ハウジング部:0~60(結露なきこと)適合電線径G3/4相当電源(AC V)90~132/180~264、50/60Hz測定流体粉粒体消費電力(VA)5以下比重測定範囲見掛比重0.02~0.2耐圧力(MPa)1(取付部を除く)遅延時間検出時:約1秒、復帰時:約5秒関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/vh.pdf接点容量240V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3ADC(抵抗負荷)警報接点無電圧リレー接点(1SPDT)
1個
129,800税込142,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
1本
5,998税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(115種類の商品があります)

1巻ほか
3,298税込3,628
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(207種類の商品があります)

種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)(導体最高)60材質(導体)軟銅線材質(絶縁体)ビニル仕様鉛フリー
1巻ほか
1,598税込1,758
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(217種類の商品があります)

FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
1本
6,698税込7,368
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

FAオープンネットワークシステムであるCC-Link(Control&Communication Link)専用のケーブル
仕様●ケーブル長:100m●用途:可動用●電線サイズ(AWG):20/3C●シールド:編組●シース:耐油耐熱ビニル●仕上がり外径:8.0mm●対応バージョン:Ver.1.10、2.00●相当品型式:三菱電機システムサービス株式会社及び倉茂電工株式会社製「FANC-110SBZ-5」アズワン品番67-4803-13
1本
35,980税込39,578
7日以内出荷

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。種類FA用ケーブルシース色定格電圧(V)600
1巻
619税込681
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(216種類の商品があります)